Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl matt 33,5cm 15cmØ Praktischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl matt 33,5cm 15cmØ Praktischer
Kela Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl matt 33,5cm 15cmØ Praktischer
Artikel-Nr.:
     2813-376-1269
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16920
EAN/GTIN:
     4025457169205
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
kela küchenrollenhalter
küchenrollen halter
Kela Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl matt 33,5cm 15cmØ
Praktischer Küchenhelfer: der Küchenrollenhalter ROLLO aus mattem Edelstahl. Einfach die Küchenrolle aufstecken, und schon steht das Küchenpapier immer griffbereit parat. Der Küchenrollenhalter hat einen Durchmesser von 15 cm und ist 33,5 cm hoch. 

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
33.50 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,51*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.