Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Kela 16920 Küchenrollenhalter Rollo Edelstahl silber matt 33,5cm 15,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-16920
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16920
EAN/GTIN:
     4025457169205
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
kela küchenrollenhalter
küchenrollen halter

Praktischer Küchenhelfer: der Küchenrollenhalter ROLLO aus mattem Edelstahl. Einfach die Küchenrolle aufstecken, und schon steht das Küchenpapier immer griffbereit parat. Der Küchenrollenhalter hat einen Durchmesser von 15 cm und ist 33,5 cm hoch.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Rollo
Material:
Edelstahl
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,60*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.