Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Seifenschale Marble Marmor beige 4cmh 13cmØ Badaccessoires aus edlem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Seifenschale Marble Marmor beige 4cmh 13cmØ Badaccessoires aus edlem
Kela Seifenschale Marble Marmor beige 4cmh 13cmØ Badaccessoires aus edlem
Artikel-Nr.:
     2813-376-1415
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18768
EAN/GTIN:
     4025457187681
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Kela Seifenschale Marble Marmor beige 4cmh 13cmØ
Badaccessoires aus edlem Marmor: Die Seifenschale MARBLE ist aus massivem, hellen Carrara-Marmor. Um Kratzer zu vermeiden, sind an der Unterseite kleine Silikontröpfchen angebracht. Die Seifenschale hat einen Durchmesser von 13 cm und ist 4 cm hoch. 

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.