| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-2368 Herst.-Nr.: 11217 EAN/GTIN: 4025457112171 |
| |
|
| | |
| KELA Kartoffelpresse Hilde Kartoffelbrei oder Kartoffelpüree? Da gehen die Meinungen auseinander. Mit der Kartoffelpresse von Kela aus Edelstahl gelingt Ihnen auf jedem Fall ein hervorragendes Ergebnis, probieren Sie es aus!
Weitere Informationen: | | Länge: | 31.00 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 13.50 cm | Gewicht: | 0.59 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,07* | € 27,77* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|