Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Seifenschale Dark ABS-Kunststoff schwarz 3cm 11cmØ Badaccessoires:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Seifenschale Dark ABS-Kunststoff schwarz 3cm 11cmØ Badaccessoires:
Kela Seifenschale Dark ABS-Kunststoff schwarz 3cm 11cmØ Badaccessoires:
Artikel-Nr.:
     2813-376-279
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21735
EAN/GTIN:
     4025457217357
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
Kela Seifenschale Dark ABS-Kunststoff schwarz 3cm 11cmØ Badaccessoires: Seifenschale DARK aus schwarzem Kunststoff. Die Oberfläche ist
rutschfest. Die Seifenschale hat einen Durchmesser von 11 cm und ist 3 cm hoch.

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.