Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

KELA Klebeset 6 Gramm 6l Montieren von Wandaccessoires im Badezimmer ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Klebeset 6 Gramm 6l Montieren von Wandaccessoires im Badezimmer ohne
KELA Klebeset 6 Gramm 6l Montieren von Wandaccessoires im Badezimmer ohne
Artikel-Nr.:
     2813-376-2869
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22755
EAN/GTIN:
     4025457227554
Suchbegriffe:
Klebeset
klebeset
KELA Klebeset 6 Gramm 6l
Montieren von Wandaccessoires im Badezimmer ohne Bohren. Ab sofort gibt es keine hässlichen Löcher mehr in der Wand. Montieren Sie zum Beispiel Ihren Duschablagekorb oder den Kleiderhaken schnell, leicht und sicher mit dem Klebeset X-Trem Glue Fix. Die passenden Wandaccesoires aus der Serie Lucido oder Marbea finden Sie ebenfalls bei Kela. Bitte beachten Sie streng die Bedienungsanleitung bei der Montage.

Weitere Informationen:
Länge:
6.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,76*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.