Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Essig-/Ölflasche, 270ml, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Essig-/Ölflasche, 270ml, Glas
Zeller Essig-/Ölflasche, 270ml, Glas
Zeller Essig-/Ölflasche, 270ml, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-376-3183
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19728
EAN/GTIN:
     4003368197289
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Zeller Essig-/Ölflasche, 270ml, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
49.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.