Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Schöpfkelle groß, 130 ml aus PBT, 300 mm lang, Farbe: apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Schöpfkelle groß, 130 ml aus PBT, 300 mm lang, Farbe: apfelgrün
WACA Schöpfkelle groß, 130 ml aus PBT, 300 mm lang, Farbe: apfelgrün
Artikel-Nr.:
     2813-376-469
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0255-911
EAN/GTIN:
     4009085254489
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle
WACA Schöpfkelle groß, 130 ml aus PBT, 300 mm lang, Farbe: apfelgrün


Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 3,75*
3 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,85*
24 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,53*
€ 4,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.