Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageplatte 19X15X1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageplatte 19X15X1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot
WACA Auslageplatte 19X15X1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-5025
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1302-730
EAN/GTIN:
     4009085250900
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Auslageplatte 19X15X1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
19 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 4,24*
€ 5,92*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.