Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageplatte 28X21X1,7 cm aus Melamin, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageplatte 28X21X1,7 cm aus Melamin, Farbe: grün
WACA Auslageplatte 28X21X1,7 cm aus Melamin, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     2813-376-5041
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1326-866
EAN/GTIN:
     4009085203111
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Auslageplatte 28X21X1,7 cm aus Melamin, Farbe: grün


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
grün
Länge:
28 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 8,30*
€ 11,14*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.