Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Küchenrollenhalter Caro Metall verchromt 33,0cm 15,0cmØ Nützlich und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Küchenrollenhalter Caro Metall verchromt 33,0cm 15,0cmØ Nützlich und
KELA Küchenrollenhalter Caro Metall verchromt 33,0cm 15,0cmØ Nützlich und
Artikel-Nr.:
     2813-376-5356
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12238
EAN/GTIN:
     4025457122385
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
kela küchenrollenhalter
küchenrollen halter
KELA Küchenrollenhalter Caro Metall verchromt 33,0cm 15,0cmØ
Nützlich und zeitlos im Design: mit dem Küchenrollenhalter CARO aus verchromtem  Metall hat die Küchenrolle ihren Platz gefunden. Der Küchenrollenhalter ist 33 cm hoch und hat einen Durchmesser von 15 cm.   

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,39*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.