Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12238 Küchenrollenhalter Caro Metall silber glänzend 33,0cm 15,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12238 Küchenrollenhalter Caro Metall silber glänzend 33,0cm 15,0cmØ
Kela 12238 Küchenrollenhalter Caro Metall silber glänzend 33,0cm 15,0cmØ
Kela 12238 Küchenrollenhalter Caro Metall silber glänzend 33,0cm 15,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12238
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12238
EAN/GTIN:
     4025457122385
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
kela küchenrollenhalter
küchenrollen halter

Nützlich und zeitlos im Design: mit dem Küchenrollenhalter CARO aus verchromtem Metall hat die Küchenrolle ihren Platz gefunden. Der Küchenrollenhalter ist 33 cm hoch und hat einen Durchmesser von 15 cm. Mit diesem Küchenrollenhalter kommt durch das Design etwas mehr Schwung in die Küche...

Weitere Informationen:
Serie:
Caro
Material:
Metall
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 7,55*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.