Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Handtuchhalter Ken Metall schwarz 88,0cm 25,5cmØ Den Handtuchhalter Ken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Handtuchhalter Ken Metall schwarz 88,0cm 25,5cmØ Den Handtuchhalter Ken
KELA Handtuchhalter Ken Metall schwarz 88,0cm 25,5cmØ Den Handtuchhalter Ken
Artikel-Nr.:
     2813-376-5467
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20543
EAN/GTIN:
     4025457205439
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter
KELA Handtuchhalter Ken Metall schwarz 88,0cm 25,5cmØ
Den Handtuchhalter Ken aus Metall, pulverbeschichtet gibt es in den schlichten Farben Schwarz und Weiß. Durch die rundlich gestalteten Elemente von Bodenplatte, Stange und Handtucharmen, wirkt diese Standgarnitur modern und dynamisch. Variante: Schwarz, Höhe: 88 cm, Bodenplattendurchmesser: 25,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25.50 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
88.00 cm
Gewicht:
3.39 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 40,52*
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 40,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20539
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.