Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Handtuch Leonora 100%Baumwolle Microcotton schneeweiß 50,0x100,0cm Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Handtuch Leonora 100%Baumwolle Microcotton schneeweiß 50,0x100,0cm Ein
KELA Handtuch Leonora 100%Baumwolle Microcotton schneeweiß 50,0x100,0cm Ein
Artikel-Nr.:
     2813-376-5551
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23207
EAN/GTIN:
     4025457232077
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand-Tuch
KELA Handtuch Leonora 100%Baumwolle Microcotton schneeweiß 50,0x100,0cm
Ein Handtuch darf in keinem Badezimmer fehlen. Wählen Sie bei der Serie Leonora zwischen verschiedenen Farben und Größen die passende Version aus und freuen Sie sich auf angenehm weiche Handtücher aus 100% Baumwolle in Premium-Qualität. Handtuch Leonora 50 x 100 cm in Schneeweiß.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Länge:
50.00 cm
Breite:
100.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 10,37*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 10,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24606
ab € 6,78*
Ähnlich
kela
24614
ab € 6,70*
Ähnlich
kela
24602
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
24610
ab € 6,79*
Ähnlich
kela
23415
ab € 6,76*
Ähnlich
kela
23422
ab € 6,78*
Ähnlich
kela
23426
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
23458
ab € 6,76*
Ähnlich
kela
23434
ab € 6,77*
Ähnlich
kela
23454
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.