Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg
KELA Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg
Artikel-Nr.:
     2813-376-5704
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22982
EAN/GTIN:
     4025457229824
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
KELA Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
43.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
54.00 cm
Gewicht:
3.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,76*
€ 86,88*
2 Tage
177
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 87,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22981
ab € 68,29*
Ähnlich
kela
22980
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.