Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22982 Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22982 Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg
Kela 22982 Wäscheboxen-Set Rimossa PP-Kunststoff grau 2tlg
Artikel-Nr.:
     6124-22982
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22982
EAN/GTIN:
     4025457229824
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Wäscheboxen aus der Serie Rimossa im 2er Set mit praktischen Öffnungen. Die Boxen haben beide einen Deckel und sind aus PP-Kunststoff mit einem Innenfutter aus Stoff. Wäscheboxen-Set Rimossa in Grau, Ø 38+42 cm, Höhe: 50+52 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Rimossa
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 86,92*
Lager 6124
189
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 87,75*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,9247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22981
ab € 68,36*
Ähnlich
kela
22980
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.