Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle altrosa 30,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle altrosa 30,0x50,0cm
KELA Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle altrosa 30,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5732
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23245
EAN/GTIN:
     4025457232459
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
kela gästetuch

KELA Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle altrosa 30,0x50,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
hellviolet
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 4,17*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23175
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23195
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23301
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23322
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
24593
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24589
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24581
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23273
ab € 2,74767*
Ähnlich
kela
23285
ab € 2,74767*
Ähnlich
kela
23305
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
23293
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23277
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23241
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23257
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23297
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.