Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageplatte 42x28x1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageplatte 42x28x1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot
WACA Auslageplatte 42x28x1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     2813-376-578
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1314-730
EAN/GTIN:
     4009085185554
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Auslageplatte 42x28x1,7 cm aus Melamin, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
42.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: auslageplatte waca, auslageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 27,17*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.