Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Gästetuch Leonora 100%Baumwolle Premium felsgrau 30,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Gästetuch Leonora 100%Baumwolle Premium felsgrau 30,0x50,0cm
KELA Gästetuch Leonora 100%Baumwolle Premium felsgrau 30,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5795
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23414
EAN/GTIN:
     4025457234149
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch grau
KELA Gästetuch Leonora 100%Baumwolle Premium felsgrau 30,0x50,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
30.00 cm
Breite:
50.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch, kela gästetuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,85*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23206
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
24605
ab € 2,77*
Ähnlich
kela
24613
ab € 2,79*
Ähnlich
kela
24601
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
24609
ab € 2,79*
Ähnlich
kela
23421
ab € 2,77*
Ähnlich
kela
23469
ab € 2,79*
Ähnlich
kela
23425
ab € 2,82*
Ähnlich
kela
23457
ab € 2,79*
Ähnlich
kela
23461
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23433
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23453
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23449
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23445
ab € 2,80*
Ähnlich
kela
23429
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.