Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageplatte 42X14X1,7 cm aus Melamin, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageplatte 42X14X1,7 cm aus Melamin, Farbe: weiss
WACA Auslageplatte 42X14X1,7 cm aus Melamin, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-584
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1324-710
EAN/GTIN:
     4009085020770
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Auslageplatte 42X14X1,7 cm aus Melamin, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
42.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: auslageplatte waca, auslage tablett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 11,02*
€ 14,61*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.