Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Auslageplatte dreieckig aus Melamin, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Auslageplatte dreieckig aus Melamin, Farbe: schwarz
WACA Auslageplatte dreieckig aus Melamin, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-588
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1334-790
EAN/GTIN:
     4009085019651
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Auslageplatte dreieckig aus Melamin, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
56.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
dreieckig
Weitere Suchbegriffe: auslageplatte waca, auslageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 15,56*
€ 20,23*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 20,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.