Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Tablett GN 1/1 aus Melamin, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Tablett GN 1/1 aus Melamin, Farbe: schwarz
WACA Tablett GN 1/1 aus Melamin, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-376-600
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1388-790
EAN/GTIN:
     4009085187534
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
WACA Tablett GN 1/1 aus Melamin, Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 14,75*
€ 18,93*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.