Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Beistelltisch Oak Metall schwarz 37,0x55,0cm 39,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Beistelltisch Oak Metall schwarz 37,0x55,0cm 39,5cmØ
KELA Beistelltisch Oak Metall schwarz 37,0x55,0cm 39,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6009
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24265
EAN/GTIN:
     4025457242656
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch
KELA Beistelltisch Oak Metall schwarz 37,0x55,0cm 39,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Breite:
37.00 cm
Höhe:
55.00 cm
Durchmesser:
39.50 cm
Gewicht:
2.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,99*
€ 74,18*
3 Tage
107
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 74,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.