Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Silikon hellgrau 12,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Silikon hellgrau 12,5cm 8,0cmØ
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Silikon hellgrau 12,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6033
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24306
EAN/GTIN:
     4025457243066
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
kela wc-ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf
KELA Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse Silikon hellgrau 12,5cm 8,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
grau
Länge:
12.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,36*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24305
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.