Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24306 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR hellgrau 12,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24306 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR hellgrau 12,5cm 8,0cmØ
Kela 24306 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR hellgrau 12,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-24306
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24306
EAN/GTIN:
     4025457243066
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
kela wc-ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf

Es wird ein Ersatzbürstenkopf für die WC-Garnitur gesucht? Der hellgraue Ersatz-WC-Bürstenkopf La Brosse FLEXIBEL hat eine Höhe von 12,5 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Aus PP-Kunststoff. Passend für alle Kela WC-Garnituren mit La Brosse-System. Das Besondere an dieser Variante: Die Bürste besitzt Silikonborsten, welche ein besseres Abtropfen ermöglichen.

Weitere Informationen:
Serie:
La Brosse
Material:
TPR
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,37*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24305
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.