Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Wäschesortierer Palma 100%Polyester granitgrau 50,0x29,0x54,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Wäschesortierer Palma 100%Polyester granitgrau 50,0x29,0x54,0cm
KELA Wäschesortierer Palma 100%Polyester granitgrau 50,0x29,0x54,0cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6074
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24403
EAN/GTIN:
     4025457244032
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
KELA Wäschesortierer Palma 100%Polyester granitgrau 50,0x29,0x54,0cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
50.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
54.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 27,24*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24401
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.