Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
KELA Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6123
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10173
EAN/GTIN:
     4025457101731
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
KELA Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: kela bratentopf, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 52,05*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 52,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10172
ab € 31,37*
Ähnlich
kela
10171
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.