Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 10173 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 12,0cm 24,0cmØ 4,6l
Artikel-Nr.:
     6124-10173
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10173
EAN/GTIN:
     4025457101731
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Dieser hochwertig verarbeitete Topf glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Die praktische Innenskalierung, ein Glasdeckel mit Dampfauslassventil und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Bratentopf Flavoria 4,6 Liter mit 24 cm Durchmesser.

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: kela bratentopf, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 52,05*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 52,16*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,0704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,523
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10172
ab € 31,37*
Ähnlich
kela
10171
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.