Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Servierbrett Nino Bambus hellbraun 45,0x1,6cm 36,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Servierbrett Nino Bambus hellbraun 45,0x1,6cm 36,0cmØ
KELA Servierbrett Nino Bambus hellbraun 45,0x1,6cm 36,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6182
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12024
EAN/GTIN:
     4025457120244
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
KELA Servierbrett Nino Bambus hellbraun 45,0x1,6cm 36,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
braun
Länge:
45 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 17,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.