Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ
KELA Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6245
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12338
EAN/GTIN:
     4025457123382
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen schwarz
KELA Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.20 cm
Durchmesser:
38.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,76*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12339
ab € 2,71*
Ähnlich
kela
12337
ab € 2,70*
Ähnlich
kela
12340
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.