Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12338 Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12338 Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ
Kela 12338 Tisch-Set Kimya PP-Kunststoff schwarz 0,2cm 38,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12338
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12338
EAN/GTIN:
     4025457123382
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen schwarz

Rücken Sie Ihre Tischdekoration und das Gedeck ins rechte Licht. Mit dem runden Tischset Kimya erhalten Sie hierfür ein ganz besonderes Modell. Die robusten Kunststoff-Tischsets werden duch ihren Durchmesser von 38 cm und ihre runde, auffällige Form zu einem echten Blickfang. Von diesem Modell gibt es verschiedene Farbvarianten. Modell: Schwarz.

Weitere Informationen:
Serie:
Kimya
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,76*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,59*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12339
ab € 2,70*
Ähnlich
kela
12337
ab € 2,70*
Ähnlich
kela
12340
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.