Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Frischhaltehaube passend für Schale 1405, Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Frischhaltehaube passend für Schale 1405, Farbe: weiss
WACA Frischhaltehaube passend für Schale 1405, Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-376-628
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1413-700
EAN/GTIN:
     4009085199742
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
frischhaltehaube
WACA Frischhaltehaube passend für Schale 1405, Farbe: weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35.60 cm
Breite:
24.70 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,80*
€ 7,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.