Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Schälchen Maila Keramik weiß 6,0cm 10,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Schälchen Maila Keramik weiß 6,0cm 10,5cmØ
KELA Schälchen Maila Keramik weiß 6,0cm 10,5cmØ
Artikel-Nr.:
     2813-376-6289
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12485
EAN/GTIN:
     4025457124853
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
KELA Schälchen Maila Keramik weiß 6,0cm 10,5cmØ

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,09*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 5,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.