| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6124-12485 Herst.-Nr.: 12485 EAN/GTIN: 4025457124853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundes, kleines Schälchen Maila aus weißer Keramik in Mattoptik: die Schale eignet sich unter anderem zum Servieren von Vorspeisen, Soßen, Dips, kleinen Beilagen, Salaten oder auch Desserts. Die Schüssel mit auffälliger Rillenoptik hat einen Durchmesser von 10,5 cm und ist 6,0 cm hoch. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Maila | Material: | Keramik | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Dip-Schale, Dip-Schälchen, Dipschale, Dipschälchen, Snack-Schale, Snackschale, Tapas-Schale, Tapas-Schälchen, Tapasschale, dessertschale 11cm, dessert schale, dessertschale keramik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6124 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,96* | € 5,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,03* | € 5,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6124 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6124 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6124 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|