Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm
Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm
Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm
Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6541
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18894
EAN/GTIN:
     4003368188942
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage

Seifenschale "Marmor", Keramik, weiß. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 24 mm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.