Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm
Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm
Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm
Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-6563
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18924
EAN/GTIN:
     4003368189246
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage holz
Seifenschale, Bambus. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
13.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.