Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe:
Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe:
Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe:
Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-376-6568
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18930
EAN/GTIN:
     4003368189307
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Seifenschale "Natural", Polyresin, beige. Länge: 130 mm. Breite: 90 mm. Höhe: 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyresin
Farbe:
beige
Länge:
13.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.