Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.
Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.
Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.
Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6594
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19559
EAN/GTIN:
     4003368195599
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Essig-/Ölflasche, 270 ml, Glas/Kork. Ø: 90 mm. Höhe: 165 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
9.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Volumen:
265.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.