Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6614
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19580
EAN/GTIN:
     4003368195803
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Essig-/Ölflasche "Boho", 150 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 196 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
19.60 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
160.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.