Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.
Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6615
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19581
EAN/GTIN:
     4003368195810
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Essig-/Ölflasche "Boho", 270 ml, Glas. Ø: 60 mm. Höhe: 250 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
280.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.