Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm -
Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm -
Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm -
Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-376-6641
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     22026
EAN/GTIN:
     4003368220260
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose
Butterglocke, Bambus/Kunststoff. Länge: 190 mm. Breite: 120 mm. Höhe: 60 mm - moderne Butterdose

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,26*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,77*
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 23,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.