Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-376-6647
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     24512
EAN/GTIN:
     4003368245126
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte schiefer
servierplatte
Servierplatte, rund, Schiefer. Ø: 300 mm. Höhe: 6 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.60 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
1.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.