Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweggabel
>
Artikel
WACA Mehrwegbesteck 12er Set weiß 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-376-7108
Hersteller:
WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
4655-710
EAN/GTIN:
4009085287494
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
WACA Mehrwegbesteck 12er Set weiß 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in Weizenbierbecher aus SAN, langlebig, bruschsicher, umweltfreundlich
12-teiliges Mehrweg-Besteck in hervorragender Qualität - gut für Dich und gut für die Umwelt! Müllvermeidung ist ein wichtiges Thema, dem wir uns mit unserem Mehrweg-Besteck angenommen haben. Auch die Verpackung hat einen echten Mehrwert: Entweder dient der hochwertige Mehrweg-Weißbierbecher als Presenter, um das Besteck seinen Gästen ordentlich zu präsentieren oder aber man nutzt ihn, um mit einem kühlen Getränk den Durst zu löschen.
Alles Mehrweg - nichts mehr weg! Die Alternative zur Abfallvermeidung! Das solide Besteck aus SAN ist langlebig, bruschsicher, spülmaschinenbeständig, geräuscharm, umweltfreundlich und ressourcenschonend. Mit unseren Messern lassen sich problemlos auch Tomaten und Fleisch schneiden. Außerdem eignen sie sich ausgezeichnet für unsere Kunststoffteller, da man mit ihnen keine Schnittspuren in der Oberfläche hinterlässt.
Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
weiß
Länge:
19.20 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
... >
Besteck & Geschirr
>
Mehr Besteck / Spezialteile
>
Besteck aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Holzgabel
,
Mehrweg-Besteck
,
Mehrwegbesteck
,
einweggabeln ps
,
einweg gabel
,
einweggabel weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12 Gabeln in Weizebierbecher, aus SAN, langlebig,
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4653-895
ab € 11,74*
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12 Löffel in Weizebierbecher, aus SAN, langlebig,
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4654-895
ab € 11,70*
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12 Löffel in Weizebierbecher, aus SAN, langlebig,
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4654-710
ab € 11,74*
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12 Messer in Weizebierbecher, aus SAN, langlebig,
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4652-710
ab € 11,71*
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12 Messer in Weizebierbecher, aus SAN, langlebig,
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4652-895
ab € 11,70*
Sonstiges
WACA Mehrwegbesteck 12er Set silber 4 Messer / 4 Gabeln / 4 Löffel in
WACA-Kunststoffwarenfabrik
4655-895
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen