Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Seifenschale Matsi aus Keramik, hellgrau, ca. 125mm x 85mm x 30mm (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Seifenschale Matsi aus Keramik, hellgrau, ca. 125mm x 85mm x 30mm (L x B x
Kela Seifenschale Matsi aus Keramik, hellgrau, ca. 125mm x 85mm x 30mm (L x B x
Artikel-Nr.:
     2813-376-7286
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23709
EAN/GTIN:
     4025457237096
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage keramik
Kela Seifenschale Matsi aus Keramik, hellgrau, ca. 125mm x 85mm x 30mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, seifenablage kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,37*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23717
ab € 4,11*
Ähnlich
kela
23705
ab € 4,12*
Ähnlich
kela
23713
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.