Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muelltrenner Davino Metall grau Sil. Close 37,0x34,0x50,0 cm 24,0l von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muelltrenner Davino Metall grau Sil. Close 37,0x34,0x50,0 cm 24,0l von Kela
Muelltrenner Davino Metall grau Sil. Close 37,0x34,0x50,0 cm 24,0l von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7681
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10949
EAN/GTIN:
     4025457109492
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Muelltrenner Davino Metall grau Sil. Close 37,0x34,0x50,0 cm 24,0l von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
grau
Länge:
37.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
4.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.