Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb Miri Metall silber glänzend 10,0 cm 26,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb Miri Metall silber glänzend 10,0 cm 26,5 cm von Kela
Brotkorb Miri Metall silber glänzend 10,0 cm 26,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7722
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12509
EAN/GTIN:
     4025457125096
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brotkorb Miri Metall silber glänzend 10,0 cm 26,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,56*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 24,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.