Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale Roda Zement grau 12,0x11,0x2,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Roda Zement grau 12,0x11,0x2,5 cm von Kela
Seifenschale Roda Zement grau 12,0x11,0x2,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7859
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23674
EAN/GTIN:
     4025457236747
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
Seifenschale Roda Zement grau 12,0x11,0x2,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Stein o. Granit
Farbe:
grau
Länge:
12.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,45*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 8,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23678
ab € 5,90*
Ähnlich
kela
23750
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.