Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale Sterling Keramik silber glänzend 12,0x8,5x3,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Sterling Keramik silber glänzend 12,0x8,5x3,0 cm von Kela
Seifenschale Sterling Keramik silber glänzend 12,0x8,5x3,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7912
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23780
EAN/GTIN:
     4025457237805
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenschale keramik
Seifenschale Sterling Keramik silber glänzend 12,0x8,5x3,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
silber
Länge:
12.00 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,79*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.