Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesortierer Palma 100%Polyester felsgrau 75,0x35,0x60,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesortierer Palma 100%Polyester felsgrau 75,0x35,0x60,0 cm von Kela
Wäschesortierer Palma 100%Polyester felsgrau 75,0x35,0x60,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7925
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24442
EAN/GTIN:
     4025457244421
Suchbegriffe:
Wäschesortierer
wäschesortierer

Wäschesortierer Palma 100%Polyester felsgrau 75,0x35,0x60,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
75 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
1.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.