Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Ladessa 100%Baumwolle rauchblau 50,0x100,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch Ladessa 100%Baumwolle rauchblau 50,0x100,0 cm von Kela
Handtuch Ladessa 100%Baumwolle rauchblau 50,0x100,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7946
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24586
EAN/GTIN:
     4025457245862
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Gäste-Handtuch
Handtuch Ladessa 100%Baumwolle rauchblau 50,0x100,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Länge:
50.00 cm
Breite:
100.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,37*
3 Tage
90
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23306
ab € 5,66*
Ähnlich
kela
24594
ab € 5,60*
Ähnlich
kela
23319
ab € 5,62*
Ähnlich
kela
24590
ab € 5,53*
Ähnlich
kela
24028
ab € 5,60*
Ähnlich
kela
23167
ab € 5,61*
Ähnlich
kela
23327
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.